Thorsman - Thorsman TP14 plast plugg, pakke av 10stk (GRÅ) - IMT38063
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Universalplugg
Lengde - 70 mm
Diameter på borehull - 14 mm
Materiale - Plast
Materialkvalitet - PE (Polyetylen)
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Festemateriell
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480335037
Elnummer
1380451
Leverandørens varenummer
IMT38063
Typebeskrivelse
Skrueplugger
Modell / utførelse:
Universalplugg
Lengde:
70 mm
Diameter på borehull:
14 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PE (Polyetylen)
Dybde på borehull:
78 mm
Egnet for skruediameter:
10...12 mm
Egnet for fransk treskrue:
nei
Med skrue:
nei
Farge:
Grå
Med kant:
Ja
Egnet for gassbetong:
nei
Hjulavstand:
nei