Thorsman - Thorsman TP2B plast plugg, pakke av 100stk (BRUN) - 1005008

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Universalplugg

  • Lengde - 40 mm

  • Diameter på borehull - 8 mm

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - PE (Polyetylen)

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Lagervare

Produktserie

Thorsman Festemateriell

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

7315881005000

Elnummer

1380435

Leverandørens varenummer

1005008

Typebeskrivelse

Skrueplugger

Modell / utførelse:

Universalplugg

Lengde:

40 mm

Diameter på borehull:

8 mm

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

PE (Polyetylen)

Dybde på borehull:

45 mm

Egnet for skruediameter:

5...6 mm

Egnet for fransk treskrue:

nei

Med skrue:

nei

Farge:

Rød

Med kant:

nei

Egnet for gassbetong:

nei

Hjulavstand:

nei

TP - Plastplugg i polyeten for skruemontasje.
For de fleste montasjer der skjærkraften dominerer.
Anbefales ikke for montasje i tak - bruk da f.eks TMA.
Brukes i betong, natursten, lettbetong, LECA, hulltegl, tegl og plater.
For at belastningsverdiene som er målt skal være reelle, må skruen gjennom pluggen + minimum 1 gjenge.