Thorsman - Thorsman TPC1 plast plugg, spiker, stift, pakke av 100stk (GUL) - 1141001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Universalplugg
Diameter på borehull - 5,5 mm
Lengde - 25 mm
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
Produktserie
Thorsman Festemateriell
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315881141005
Elnummer
1380116
Leverandørens varenummer
1141001
Typebeskrivelse
Stiftplugger
Modell / utførelse:
Universalplugg
Diameter på borehull:
5,5 mm
Lengde:
25 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Med skrue:
nei
Egnet for skruediameter fra/til:
1,2...3 mm
Egnet for fransk treskrue:
nei
Egnet for feste med kabelbånd:
nei
Dybde på borehull:
25 mm
Farge:
Gul
Med kant:
Ja
Egnet for gassbetong:
Ja