Thorsman - Thorsman TPP, Platti 10xM4 med skrue, set av 25 - 1200005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Diameter på borehull - 10 mm
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 4
Med skrue - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Thorsman Festemateriell
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315881200009
Elnummer
1382110
Leverandørens varenummer
1200005
Typebeskrivelse
Gipsplateplugger
Materiale:
Stål
Diameter på borehull:
10 mm
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
4
Med skrue:
Ja
Lengde på plugg:
55 mm
Min. borehullsdybde:
55 mm
Med gjenger:
Ja
Gjengestigning:
0,7 mm
Thorsman PLATTI TPP metallplatefeste 1200005 (sett à 25 stk.) består av en hake og et anslag forent av en fjær og en skrue. Med M4-skrue, lengde 55 mm. Stor mothake. Egner seg for montering i vegger og tak laget av platemateriale. Kan brukes i platetykkelser på 10–30 mm. Farge: Grå og metall. Materiale: Hake og anslag i sink, skrue og fjær i stål. Installasjon: Bor et hull med en diameter på 13 mm. Fest haken i anslaget, og skyv platefestet inn ved hjelp av skruen. Skyv skruen til den fjærbelastede stangen vipper over, og fjern skruen for å montere beslaget


