Utgått

Thorsman - Thorsman TSB, montasjeskrue 4,2x25mm, pakke av 1000 - 3780221

KopierKopier
Thorsman
 - Thorsman TSB, montasjeskrue 4,2x25mm, pakke av 1000

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Hodeform - Andre

  • Sportype - Phillips PH

  • Lengde - 25 mm

  • Materialkvalitet - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1000 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Thorsman Festemateriell

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

7332418020107

Elnummer

1390072

Leverandørens varenummer

3780221

Typebeskrivelse

Tre-og plateskruer

Materiale:

Stål

Hodeform:

Andre

Sportype:

Phillips PH

Lengde:

25 mm

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Herdet:

Ja

Skaftdiameter:

4,2 mm

1000 pack skruer i forskjellige dimensjoner og utførelser. Alt fra standard Grabber TGS/TSC til montasjeskruer med sekskanthode og krave. Plasteskene er robuste og er stablebare. TGS - Selvskjærende med sylskarp spiss - PH2-spor TST - Selvskjærende med sekskanthode og krave TSB - Selvborende med sekskanthode og krave TSC - Selvskjærende med skivehode - PH2-spor TSF - Helgjenget gipsskrue med tregjenger - PH2-spor TSE - Selvborende dobbeltgjenget med ekstra stort hode (11.2mm) - PH2-spor TSI - Gips-til-stål og tre. Høy gjengestigning - PH2-spor