Thorsman - Thorsman TSB, montasjeskrue med borrspiss, 4,2x19mm, pakke av 1000 - 3780716
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Hodeform - Sekskant
Sportype - Phillips PH
Gjengediameter - 4,2 mm
Lengde - 19 mm
Emballasje og betingelser
1000 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Festemateriell
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7332418020121
Elnummer
1390073
Leverandørens varenummer
3780716
Typebeskrivelse
Tre-og plateskruer
Materiale:
Stål
Hodeform:
Sekskant
Sportype:
Phillips PH
Gjengediameter:
4,2 mm
Lengde:
19 mm
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
1000 pack skruer i forskjellige dimensjoner og utførelser. Alt fra standard Grabber TGS/TSC til montasjeskruer med sekskanthode og krave. Plasteskene er robuste og er stablebare. TGS - Selvskjærende med sylskarp spiss - PH2-spor TST - Selvskjærende med sekskanthode og krave TSB - Selvborende med sekskanthode og krave TSC - Selvskjærende med skivehode - PH2-spor TSF - Helgjenget gipsskrue med tregjenger - PH2-spor TSE - Selvborende dobbeltgjenget med ekstra stort hode (11.2mm) - PH2-spor TSI - Gips-til-stål og tre. Høy gjengestigning - PH2-spor