Thorsman - Thorsman TSI gipsplate skrue 3,9x32mm, pakke av 1000 - 3782810
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Sportype - Phillips PH
Lengde - 32 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
Produktserie
Thorsman Festemateriell
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315883782817
Elnummer
1388770
Leverandørens varenummer
3782810
Typebeskrivelse
3782810
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Sportype:
Phillips PH
Lengde:
32 mm
Thorsman montasjeskrue 3782810 med senkehode og PH2-spor, mål 3,9 x 32 mm (sett à 100). Egner seg for montering av gipsplater på bindingsverk av stål og tømmer. Skrue med ekstra skarp spiss og hurtigborende gjenge for rask montering. Trenger gjennom metallplate på 0,7 mm uten forboring. Senkehode: Enkel å skjule i gipsplaten. Helgjenget: Fungerer godt i tynne materialer. Materiale: Herdet, galvanisert stål.


