Thorsman - Thorsman TSP, Duo-Max, 10KxM5 med krok, set av 25 - 1253004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Diameter på borehull - 10 mm
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 5
Med skrue - Ja
Emballasje og betingelser
25 STK
Lagervare
Produktserie
Thorsman Festemateriell
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315881253005
Elnummer
1382137
Leverandørens varenummer
1253004
Typebeskrivelse
1253004
Materiale:
Stål
Diameter på borehull:
10 mm
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
5
Med skrue:
Ja
Lengde på plugg:
20 mm
Min. borehullsdybde:
3 mm
Med gjenger:
Ja
Gjengestigning:
0,8 mm
TSP - Duo-Max. For montering i plater.
Sortimentet dekker platetykkelser fra 3-35 mm.
Leveres med skrue eller krE (benevnelser med K er med krE).
Sortimentet dekker platetykkelser fra 3-35 mm.
Leveres med skrue eller krE (benevnelser med K er med krE).