Utgått

Thorsman - Thorsman universalfeste, TPN, 6x35mm, med 50 mm skrue, set av 25 - 1051007

KopierKopier
Thorsman
 - Thorsman universalfeste, TPN, 6x35mm, med 50 mm skrue, set av 25

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Universalplugg

  • Lengde - 35 mm

  • Diameter på borehull - 6 mm

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Polyamid

Emballasje og betingelser

  • 25 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Thorsman Festemateriell

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

7315881051007

Elnummer

1380530

Leverandørens varenummer

1051007

Typebeskrivelse

Universalplugg 6mm

Modell / utførelse:

Universalplugg

Lengde:

35 mm

Diameter på borehull:

6 mm

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Dybde på borehull:

50 mm

Egnet for skruediameter:

4...4 mm

Egnet for fransk treskrue:

nei

Med skrue:

Ja

Farge:

Grå

Med kant:

Ja

Egnet for gassbetong:

Ja

Hjulavstand:

nei

Universalplugg som gir stor ekspansjon og sikkert feste i alle materialer