Thorsman - TKK/APK monterings verktøy justerbart, sett av 1 - 2360009

KopierKopier
Thorsman
 -  TKK/APK monterings verktøy justerbart, sett av 1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Hammerstiftemaskin - Ja

  • Innstillbar slagkraft - nei

  • Egnet for klammer - nei

  • Egnet for kabelklammer - nei

  • Egnet for stifter - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7315882360009

Elnummer

1322335

Leverandørens varenummer

2360009

Typebeskrivelse

2360009

Hammerstiftemaskin:

Ja

Innstillbar slagkraft:

nei

Egnet for klammer:

nei

Egnet for kabelklammer:

nei

Egnet for stifter:

nei

Sammenlåsbar:

nei

Rekylfri:

Ja

Lengde:

140 mm

Bredde:

28 mm

Høyde:

28 mm

APK-verktøyets egenskaper gjør at det er enkelt å skifte hode ut ifra hvilken dimensjon APK du skal feste.
Til TKK-N og TKK-MD settene følger det med hoder for feste av APK 20,24,27,30,32,36,47.