Thorsman - TKK/APK verktøysett, blå, sett à 1 - 2360030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Hammerstiftemaskin - Ja
Innstillbar slagkraft - nei
Egnet for klammer - nei
Egnet for kabelklammer - nei
Egnet for stifter - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Thorsman TKK/APK
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315882360030
Elnummer
1322340
Leverandørens varenummer
2360030
Typebeskrivelse
2360030
Hammerstiftemaskin:
Ja
Innstillbar slagkraft:
nei
Egnet for klammer:
nei
Egnet for kabelklammer:
nei
Egnet for stifter:
nei
Sammenlåsbar:
nei
Rekylfri:
Ja
Lengde:
135 mm
Bredde:
27 mm
Høyde:
30 mm
Thorsman TKK-N monteringsverktøysett 2360030, inkludert et håndtak og tre utbyttbare hoder. Enkelt, rett håndtak som gjør at du lett kommer til der
plassen er begrenset. Farge: Blå. Materiale: PA, trykkstøpt sink, stål. Hodet gir svært god kontroll over klemmen. På siden av hodet er det en tydelig markering som viser hvilken klemmestørrelse hodet er beregnet for. TKK/APK pulverlakkerte metallklemmer er beregnet på overflatemonterte installasjoner av elektriske rund- og flatkabler.
plassen er begrenset. Farge: Blå. Materiale: PA, trykkstøpt sink, stål. Hodet gir svært god kontroll over klemmen. På siden av hodet er det en tydelig markering som viser hvilken klemmestørrelse hodet er beregnet for. TKK/APK pulverlakkerte metallklemmer er beregnet på overflatemonterte installasjoner av elektriske rund- og flatkabler.