Utgått

Thorsman - TMK-YH1720 Ytterhjørne hvit - 5401121

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 22,5 mm

  • Bredde - 55 mm

  • Modell / utførelse - Hettefasong

  • Vinkelområde - 90...90 °

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Thorsman Installasjonssystem

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

7315880097587

Elnummer

1289906

Leverandørens varenummer

5401121

Typebeskrivelse

Minikanaler rette

Høyde:

22,5 mm

Bredde:

55 mm

Modell / utførelse:

Hettefasong

Vinkelområde:

90...90 °

Farge:

Hvit

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Type feste:

Låsbar

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

nei

Ytterhjørne.For 90° vinkling av minikanal TMK.Materiale:PVC...