Thorsman - U-DEL INKA 152AN 2,5M - 5519080
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 100 mm
Dybde - 52 mm
Lengde - 2500 mm
Antall overdeler - 0
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315885519084
Elnummer
1276808
Leverandørens varenummer
5519080
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler aluminium
Bredde:
100 mm
Dybde:
52 mm
Lengde:
2500 mm
Antall overdeler:
0
Materiale:
Aluminium
Overdel vedlagt:
nei
Symmetrisk:
Ja
Antall HDBase-T-innganger:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Bakveggutførelse (innside):
Gjennomgående C-profil
Beskyttelseslag:
Ja
Antall flyttbare skillevegger:
1
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Overlappende
Med kabelklammer:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
3429 mm²


