Thorsman - U-DEL INKA 161-2F AN 2,5M - 5512410
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 184 mm
Dybde - 72 mm
Lengde - 2500 mm
Antall overdeler - 1
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315885512412
Elnummer
1280309
Leverandørens varenummer
5512410
Typebeskrivelse
5512410
Bredde:
184 mm
Dybde:
72 mm
Lengde:
2500 mm
Antall overdeler:
1
Materiale:
Aluminium
Farge:
Aluminium
Overdel vedlagt:
nei
Overdelsbredde 1:
80 mm
Overdelsbredde 2:
40 mm
Symmetrisk:
Ja
Antall HDBase-T-innganger:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Bakveggutførelse (innside):
Gjennomgående annen profil
Beskyttelseslag:
Ja
Antall flyttbare skillevegger:
3
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
8775 mm²
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK07


