Thorsman - UTJEVN.STYKK TAS+ 170 RAL9010 - 5595308
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Avstand mellom gaffelbraketter/-poser - 72 mm
Dybde innbygningskanalen - 170 mm
Modell / utførelse - Kanalskøtmaskering
Form - Symmetrisk
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315880085270
Elnummer
1277149
Leverandørens varenummer
5595308
Typebeskrivelse
1277149
Avstand mellom gaffelbraketter/-poser:
72 mm
Dybde innbygningskanalen:
170 mm
Modell / utførelse:
Kanalskøtmaskering
Form:
Symmetrisk
Farge:
Hvit
Overdelsbredde:
72 mm
Type feste:
Låsbar
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
RAL-nummer:
9010