Thorsman - UTJEVNINGSSTYKKE US101AN - 5590030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Avstand mellom gaffelbraketter/-poser - 72 mm
Dybde innbygningskanalen - 72 mm
Modell / utførelse - Overdelsmaskering
Form - Asymmetrisk
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315885590038
Elnummer
1277618
Leverandørens varenummer
5590030
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler aluminium
Avstand mellom gaffelbraketter/-poser:
72 mm
Dybde innbygningskanalen:
72 mm
Modell / utførelse:
Overdelsmaskering
Form:
Asymmetrisk
Farge:
Andre
Overdelsbredde:
72 mm
Type feste:
Låsbar
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Driftstemperaturområde:
-20...80 °C