Thorsman - UTJEVNINGSSTYKKE US161-3AN - 5590070
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Avstand mellom gaffelbraketter/-poser - 72 mm
Dybde innbygningskanalen - 161 mm
Modell / utførelse - Kanalskøtmaskering
Form - Asymmetrisk
Overdelsbredde - 72 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315885590076
Elnummer
1276959
Leverandørens varenummer
5590070
Typebeskrivelse
1276959
Avstand mellom gaffelbraketter/-poser:
72 mm
Dybde innbygningskanalen:
161 mm
Modell / utførelse:
Kanalskøtmaskering
Form:
Asymmetrisk
Overdelsbredde:
72 mm
Type feste:
Låsbar
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert


