Thorsman - UTJEVNINGSSTYKKE US217-2ANE - 5590090

KopierKopier
Thorsman
 - UTJEVNINGSSTYKKE US217-2ANE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Avstand mellom gaffelbraketter/-poser - 72 mm

  • Dybde innbygningskanalen - 72 mm

  • Modell / utførelse - Overdelsmaskering

  • Form - Asymmetrisk

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Thorsman Installasjonssystem

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

7315885590090

Elnummer

1277878

Leverandørens varenummer

5590090

Typebeskrivelse

5590090

Avstand mellom gaffelbraketter/-poser:

72 mm

Dybde innbygningskanalen:

72 mm

Modell / utførelse:

Overdelsmaskering

Form:

Asymmetrisk

Farge:

Andre

Overdelsbredde:

72 mm

Type feste:

Låsbar

Materiale:

Aluminium

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

Utjevningsstykke US217-2ANE