Thorsman - UTV.HJ. TAS+ 130/72 HVIT - INS5541211
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 130 mm
Dybde - 72 mm
Antall overdeler - 1
Modell / utførelse - Underdel og overdel
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480340925
Elnummer
1280210
Leverandørens varenummer
INS5541211
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler - Stål
Bredde:
130 mm
Dybde:
72 mm
Antall overdeler:
1
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Farge:
Hvit
Overdelsbredde 1:
80 mm
Symmetrisk:
nei
Vinkelområde:
90...90 °
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
RAL-nummer:
9016
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei


