Thorsman - VENT.LIST G3 HVIT - 5590481
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2500 mm
Materiale - Aluminium
Materialkvalitet - Andre
Farge - Hvit
RAL-nummer - 9010
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315880028949
Elnummer
1291294
Leverandørens varenummer
5590481
Typebeskrivelse
1291294
Lengde:
2500 mm
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
Ventilasjonsribbe som benyttes sammen med veggbrakett for kanaler og ventilasjonsribbeholder. Materiale: Aluminium, Farge: NCS 0402-B91G


