Thorsman - Ytterhjørne FED 12334AN YH - 5440230
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 123 mm
Bredde - 34 mm
Modell / utførelse - Underdel og overdel
Vinkelområde - 90...90 °
Farge - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315885440234
Elnummer
1289839
Leverandørens varenummer
5440230
Typebeskrivelse
Føringskanaler aluminium
Høyde:
123 mm
Bredde:
34 mm
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Vinkelområde:
90...90 °
Farge:
Aluminium
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Klar høyde:
nei
Type feste:
Hullet bunn
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Slagfasthet:
IK07
Beskyttelseslag:
nei


