Thorsman - YTTERHJØRNE TEK-100PV YH - 5576111
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 200 mm
Dybde - 200 mm
Antall overdeler - 1
Modell / utførelse - Underdel og overdel
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315880006718
Elnummer
1277277
Leverandørens varenummer
5576111
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler PVC
Bredde:
200 mm
Dybde:
200 mm
Antall overdeler:
1
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Farge:
Hvit
Symmetrisk:
Ja
Vinkelområde:
90...90 °
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Beskyttelseslag:
Ja
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei