Tiges Tron Tobias Obrestad - Øyeskrue m/tregjenger Ø16X145mm. Vridd øye/griserumpe. Øye Ø34. - 11-1036-00

KopierKopier
Tiges Tron Tobias Obrestad - Øyeskrue m/tregjenger Ø16X145mm. Vridd øye/griserumpe. Øye Ø34.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

  • Diameter - 16 mm

  • Lengde - 210 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071025009746

Elnummer

2842084

Leverandørens varenummer

11-1036-00

Typebeskrivelse

2842084

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Diameter:

16 mm

Lengde:

210 mm

UV-bestandig:

Ja

DIN 571.
Skal forbores.
Varmforsinket.