Tingstad - Skrue M4X20 El. Forsinket - 171040915

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

  • Gjengetype - Metrisk

  • Gjengemål metrisk (M.). - 4

  • Lengde - 20 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071009103286

Elnummer

1765232

Leverandørens varenummer

171040915

Typebeskrivelse

1765232

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Gjengetype:

Metrisk

Gjengemål metrisk (M.).:

4

Lengde:

20 mm

Materialkvalitet:

8.8 (stål)

Helgjenget:

Ja

Skrue M4X20 El. Forsinket