Tingstad - Skrue M5X20 El. Forsinket - 171040916
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 5
Lengde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071009103293
Elnummer
1765234
Leverandørens varenummer
171040916
Typebeskrivelse
1765234
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
5
Lengde:
20 mm
Materialkvalitet:
8.8 (stål)
Helgjenget:
Ja
Skrue M5X20 El. Forsinket


