TMSS - Dørbryter NC+NC+NC. 1/2" - XCSA803

KopierKopier
TMSS - Dørbryter NC+NC+NC. 1/2"

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall NC-kontakter - 3

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Type vekselkontakter - Langsomt virkende styringsenhet

  • Konstruksjonstype kapsling - Andre

  • Type grensesnitt - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916049235

Elnummer

4316748

Leverandørens varenummer

XCSA803

Typebeskrivelse

4316748

Antall NC-kontakter:

3

Antall NO-kontakter:

0

Type vekselkontakter:

Langsomt virkende styringsenhet

Konstruksjonstype kapsling:

Andre

Type grensesnitt:

Uten

Med statusindikering:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

Sensorens bredde:

40 mm

Sensorens høyde:

114 mm

Sensorens lengde:

44 mm

Tvangsåpning:

Ja

Antall sikkerhetshjelpekontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 24 V:

0 A

Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 125 V:

6 A

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

3 A

Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 24 V:

0 A

Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 125 V:

0,55 A

Nominell strøm ved drift DC-13, 230 V:

0,27 A

Kapslingsmateriale:

Metall

Kapslingsbelegg:

Andre

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:

Uten

Type strømtilkobling:

Andre

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...70 °C

Beskyttelsesklasse IP:

IP67K

Dørbryter NC+NC+NC. Kabelinngang 1/2"