Utgått

TMSS - Elektromekanisk trykk 5,2bar G - ACW25M129012

KopierKopier
TMSS - Elektromekanisk trykk 5,2bar G

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innkoblingstrykk - 0,07...5,2 bar

  • Gjengemål - Andre

  • Med manuell av/på-bryter - nei

  • Elektronisk utførelse - nei

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65/IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110677874

Elnummer

4307259

Leverandørens varenummer

ACW25M129012

Typebeskrivelse

4307259

Innkoblingstrykk:

0,07...5,2 bar

Gjengemål:

Andre

Med manuell av/på-bryter:

nei

Elektronisk utførelse:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP65/IP67

Egnet som vakt:

Ja

Egnet som topunktsregulator:

Ja

Egnet som begrenser:

Ja

Maks. Arbeidstrykk:

7000 hPa

Startinnstilling:

480...6600 hPa

Utkoblingstrykk:

0,07...5,2 bar

Sluttinnstilling:

70...5200 hPa

Trykk- koblingsdifferanse:

1,4 bar

Maks prøvetrykk:

1,4 bar

Bruddtrykk:

7 bar

Middels temperatur:

-73...125 °C

Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:

24...500 V

Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:

0...500 V

Nominell driftsspenning Ue ved DC:

24...600 V

Startverdi Måleområde trykk:

48000 Pa

Sluttverdi måleområde trykk:

660000 Pa

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

0 kW

Bryteevne AC-3 (240 V):

0 kA

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

0 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

0 A

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

2

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

0

Justerbart strømområde:

0...0 A

Med håndbetjening:

nei

Med display:

nei

Eksplosjonssikker:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Høyde:

167 mm

Bredde:

88 mm

Dybde:

68 mm

Elektromekanisk trykktransmitter 5,2 bar med 2 C/O snap action kontakter. G1/4 tilslutning. Pg13,5. Justerbart differentiale med 2 set punkter.