TMSS - Endebryter kropp 2xNO slow bre - ZCKJ8D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Langsomt virkende styringsenhet med overlapping
Antall NC-kontakter - 0
Antall NO-kontakter - 2
Kapslingsmateriale - Metall
Utførelse av betjeningselement - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110388817
Elnummer
4147697
Leverandørens varenummer
ZCKJ8D
Typebeskrivelse
4147697
Brytefunksjon:
Langsomt virkende styringsenhet med overlapping
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
2
Kapslingsmateriale:
Metall
Utførelse av betjeningselement:
Uten
Type strømtilkobling:
Andre
Sensorens bredde:
40 mm
Sensorens diameter:
0 mm
Sensorens høyde:
89 mm
Sensorens lengde:
44 mm
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 24 V:
0 A
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 125 V:
0 A
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
3 A
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 24 V:
0 A
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 125 V:
0 A
Nominell strøm ved drift DC-13, 230 V:
0,27 A
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Elektronisk utgang:
nei
Tvangsåpning:
nei
Antall sikkerhetshjelpekontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Type grensesnitt:
Uten
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Uten
Konstruksjonstype kapsling:
Kubisk
Kapslingsbelegg:
Andre
Med statusindikering:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...70 °C
Beskyttelsesklasse IP:
IP65


