TMSS - ENDEBRYTER METAL SQUARE D 600V NC+NO - 9007CR53B2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Endebryter
Antall NC-kontakter - 1
Antall NO-kontakter - 1
Kapslingsmateriale - Metall
Utførelse av betjeningselement - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916098721
Elnummer
4321771
Leverandørens varenummer
9007CR53B2
Typebeskrivelse
4321771
Brytefunksjon:
Endebryter
Antall NC-kontakter:
1
Antall NO-kontakter:
1
Kapslingsmateriale:
Metall
Utførelse av betjeningselement:
Uten
Type strømtilkobling:
Andre
Sensorens bredde:
69,088 mm
Sensorens diameter:
0 mm
Sensorens høyde:
154,94 mm
Sensorens lengde:
70,8 mm
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 24 V:
0 A
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 125 V:
6 A
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
3 A
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 24 V:
0 A
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 125 V:
0,55 A
Nominell strøm ved drift DC-13, 230 V:
0,55 A
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Elektronisk utgang:
nei
Tvangsåpning:
nei
Antall sikkerhetshjelpekontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Type grensesnitt:
Uten
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Uten
Konstruksjonstype kapsling:
Kubisk
Kapslingsbelegg:
Andre
Med statusindikering:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Omgivelsestemperatur under drift:
-28...85 °C
Beskyttelsesklasse IP:
IP67K
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre