TMSS - Endebryter metall stempel-rul - XCMD4102L5EX
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Andre
Antall NC-kontakter - 2
Antall NO-kontakter - 2
Kapslingsmateriale - Metall
Utførelse av betjeningselement - Rullekontaktgiver
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916058879
Elnummer
4311799
Leverandørens varenummer
XCMD4102L5EX
Typebeskrivelse
4311799
Brytefunksjon:
Andre
Antall NC-kontakter:
2
Antall NO-kontakter:
2
Kapslingsmateriale:
Metall
Utførelse av betjeningselement:
Rullekontaktgiver
Type strømtilkobling:
Med ferdig kabel
Sensorens bredde:
30 mm
Sensorens diameter:
0 mm
Sensorens høyde:
59 mm
Sensorens lengde:
16 mm
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 24 V:
0 A
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 125 V:
0 A
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
0,75 A
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 24 V:
0 A
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 125 V:
0 A
Nominell strøm ved drift DC-13, 230 V:
0,1 A
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Elektronisk utgang:
nei
Tvangsåpning:
Ja
Antall sikkerhetshjelpekontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Type grensesnitt:
Uten
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Uten
Konstruksjonstype kapsling:
Andre
Kapslingsbelegg:
Andre
Med statusindikering:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Andre
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Andre
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...70 °C
Beskyttelsesklasse IP:
IP66/IP67


