TMSS - Foto sensor 50x50mm 0,2m M12 - XUK8APSML02M12

KopierKopier
TMSS - Foto sensor 50x50mm 0,2m M12

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 10...30 V

  • Maks utgangsstrøm - 35 mA

  • Nominell operasjonsradius - 1 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916037515

Elnummer

4304002

Leverandørens varenummer

XUK8APSML02M12

Typebeskrivelse

4304002

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

10...30 V

Maks utgangsstrøm:

35 mA

Nominell operasjonsradius:

1 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP67K

Antall halvlederutganger med signalfunksjon:

1

Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:

0

Analog utgang 0 V ... 10 V:

nei

Analog utgang 0 mA ... 20 mA:

nei

Analog utgang 4 mA ... 20 mA:

nei

Analog utgang -10 V ... 10 V:

nei

Type strømtilkobling:

Kabel, radial

Type bryterutgang:

Andre

Type bryterelement:

Andre

Med avstengingsfunksjon:

nei

Drift-sikkerhetsklasse:

Kapslingsgrad 0

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Spenningstype:

AC/DC

Forsterkerens bredde:

23 mm

Forsterkerens høyde:

50 mm

Forsterkerens lengde:

50 mm

Sensorens diameter:

0 mm

Indikering:

Andre

Installasjonsprosedyre:

Andre

Konstruksjonstype kapsling:

Kubisk

Laserbeskyttelsesklasse:

Andre

Tomgangsstrøm:

0 mA

Lystype:

Laserdiode, infrarødt lys

Omkoblingsfrekvens:

250 Hz

Omgivelsestemperatur:

-25...55 °C

Kapslingsmateriale:

Plast

Materiale i kabeldeksel:

Andre

Materiale i fiberoptisk kjerne:

Plast

Med tidsfunksjon:

nei

AWG-nummer:

0

Fotoelektrisk sensor 50x50mm med 0,2m PUR kabel og M12 plugg. IP69K. Sn=3..1200mm med back ground suppresion. 10-30VDC