Utgått

TMSS - Fotocelle Ø8 mm motaker plugg - XUAH0224S

KopierKopier
TMSS - Fotocelle Ø8 mm motaker plugg

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Leveringsomfang av en-veissystem - Sender og mottager

  • Nominell koblingsavstand - 2000 mm

  • Maks utgangsstrøm - 0 mA

  • Type strømtilkobling - Kontakt, M8

  • Type bryterutgang - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916036914

Elnummer

4311994

Leverandørens varenummer

XUAH0224S

Typebeskrivelse

4311994

Leveringsomfang av en-veissystem:

Sender og mottager

Nominell koblingsavstand:

2000 mm

Maks utgangsstrøm:

0 mA

Type strømtilkobling:

Kontakt, M8

Type bryterutgang:

Andre

Konstruksjonstype kapsling:

Sylinder, gjenget

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP67K

Åpningsvinkel:

0 °

Feilindikering på forhånd:

nei

Med tidsfunksjon:

nei

Maks koblingsavstand:

4000 mm

Med reflektor:

nei

Analog utgang 0 V ... 10 V:

nei

Analog utgang 0 mA ... 20 mA:

nei

Analog utgang 4 mA ... 20 mA:

nei

Analog utgang -10 V ... 10 V:

nei

Med annen analogutgang:

Ja

Installasjonsprosedyre:

Andre

Med kommunikasjonsgrensesnitt analog:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt AS-Interface:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt CANOpen:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt DeviceNet:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt Ethernet:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt INTERBUS:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnittet PROFIBUS:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 422:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 485:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt SSD:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt SSI:

nei

Antall halvlederutganger med signalfunksjon:

0

Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:

0

Antall beskyttende halvlederutganger:

0

Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:

0

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:

Andre

Type bryterelement:

Normalt lukket kontakt (NC)

Drift-sikkerhetsklasse:

Kapslingsgrad 0

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Sensorens bredde:

0 mm

Sensorens diameter:

8 mm

Sensorens høyde:

0 mm

Sensorens lengde:

47 mm

Tastefunksjon:

Lysfølsom

Materiale i optisk flate:

Andre

Kapslingsmateriale:

Metall

Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:

0 mA

Min. reflektoravstand:

0 mm

Omgivelsestemperatur:

-25...55 °C

Reaksjonstid:

0 ms

Sikkerhetsfeltets overføringsområde:

0 m

Omkoblingsfrekvens:

2000 Hz

Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1:

1

Brytespenning av OSSD i høy tilstand:

0 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Spenningstype:

AC/DC

Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:

nei

Laserbeskyttelsesklasse:

Uten

Bølgelengde for sensor:

0 nm

Lystype:

Laserdiode, infrarødt lys

Lys-spot:

0 mm²

AWG-nummer:

0

Materiale i kabeldeksel:

Andre

Med omstartsperre:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Fotocelle Ø8 mm i metall. Motaker til thru beam. PNP NC discrete output. Med M8 3 pin plugg. 2m sender cellen har typenummer XUAH0203S. Les mer på www.tesensors.com