TMSS - Fotoelektrisk rollersensor L= - XUY250NC2H03M8
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved DC - 18...30 V
Type strømtilkobling - Kontakt, M8
Lystype - Infrarødt lys
Spenningstype - AC/DC
Maks utgangsstrøm - 100 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916031957
Elnummer
4311625
Leverandørens varenummer
XUY250NC2H03M8
Typebeskrivelse
4311625
Nominell matespenning ved DC:
18...30 V
Type strømtilkobling:
Kontakt, M8
Lystype:
Infrarødt lys
Spenningstype:
AC/DC
Maks utgangsstrøm:
100 mA
Tomgangsstrøm:
35 mA
Omkoblingsfrekvens:
1000 Hz
Analog utgang 0 V ... 10 V:
nei
Analog utgang 0 mA ... 20 mA:
nei
Analog utgang 4 mA ... 20 mA:
nei
Analog utgang -10 V ... 10 V:
nei
Med annen analogutgang:
Ja
Type bryterutgang:
PNP/NPN
Type bryterelement:
Programmerbar/konfigurerbar
Installasjonsprosedyre:
Andre
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Materiale i optisk flate:
Andre
Materiale i kabeldeksel:
PVC (Polyvinylklorid)
Materiale i fiberoptisk kjerne:
Andre
Konstruksjonstype kapsling:
Sylinder, glatt
Sensorens bredde:
0 mm
Sensorens høyde:
0 mm
Sensorens lengde:
250 mm
Sensorens diameter:
12 mm
Nominell operasjonsradius:
10 mm
Med avstengingsfunksjon:
nei
Med fiberoptisk forbindelse:
Ja
Med utbyttingslinse:
nei
Med tidsfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
-20...80 °C
Beskyttelsesklasse IP:
IP50


