TMSS - Fotoelektrisk rollersensor L= - XUY474NB4H03M12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved DC - 24...24 V
Type strømtilkobling - Kontakt, M12
Målemetode for fargegjennkjennelse - Aktiv tristimulus
Lystype - Infrarødt lys
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916031858
Elnummer
4311637
Leverandørens varenummer
XUY474NB4H03M12
Typebeskrivelse
4311637
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
24...24 V
Type strømtilkobling:
Kontakt, M12
Målemetode for fargegjennkjennelse:
Aktiv tristimulus
Lystype:
Infrarødt lys
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Spenningstype:
AC/DC
Maks utgangsstrøm:
100 mA
Tomgangsstrøm:
35 mA
Omkoblingsfrekvens:
500 Hz
Analog utgang 0 V ... 10 V:
nei
Analog utgang 0 mA ... 20 mA:
nei
Analog utgang 4 mA ... 20 mA:
nei
Analog utgang -10 V ... 10 V:
nei
Med annen analogutgang:
nei
Type bryterutgang:
NPN/NPN
Type bryterelement:
Programmerbar/konfigurerbar
Installasjonsprosedyre:
Andre
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Materiale i optisk flate:
Andre
Materiale i kabeldeksel:
Andre
Materiale i fiberoptisk kjerne:
Plast
Konstruksjonstype kapsling:
Sylinder, glatt
Sensorens bredde:
0 mm
Sensorens høyde:
0 mm
Sensorens lengde:
474 mm
Sensorens diameter:
12 mm
Lys-spot:
0 mm²
Nominell operasjonsradius:
100 mm
Med avstengingsfunksjon:
Ja
Med fiberoptisk forbindelse:
nei
Med utbyttingslinse:
nei
Med tidsfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
-10...55 °C
AWG-nummer:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP50


