TMSS - Fotoelektrisk rollersensor L= - XUY620NB5H03M12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved DC - 12...24 V
Maks utgangsstrøm - 35 mA
Nominell operasjonsradius - 100 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP67K
Antall halvlederutganger med signalfunksjon - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916119679
Elnummer
4311650
Leverandørens varenummer
XUY620NB5H03M12
Typebeskrivelse
4311650
Nominell matespenning ved DC:
12...24 V
Maks utgangsstrøm:
35 mA
Nominell operasjonsradius:
100 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67K
Antall halvlederutganger med signalfunksjon:
1
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:
0
Analog utgang 0 V ... 10 V:
nei
Analog utgang 0 mA ... 20 mA:
nei
Analog utgang 4 mA ... 20 mA:
nei
Analog utgang -10 V ... 10 V:
nei
Type strømtilkobling:
Kontakt, M12
Type bryterutgang:
Andre
Type bryterelement:
Programmerbar/konfigurerbar
Med avstengingsfunksjon:
nei
Drift-sikkerhetsklasse:
Kapslingsgrad 0
Spenningstype:
AC/DC
Forsterkerens bredde:
0 mm
Forsterkerens høyde:
0 mm
Forsterkerens lengde:
620 mm
Sensorens diameter:
12 mm
Indikering:
Andre
Installasjonsprosedyre:
Andre
Konstruksjonstype kapsling:
Sylinder, gjenget
Laserbeskyttelsesklasse:
Andre
Tomgangsstrøm:
35 mA
Lystype:
Andre
Omkoblingsfrekvens:
500 Hz
Omgivelsestemperatur:
0...50 °C
Kapslingsmateriale:
Andre
Materiale i kabeldeksel:
Andre
Materiale i fiberoptisk kjerne:
Plast
Med tidsfunksjon:
nei
AWG-nummer:
0