TMSS - Fotoelektrisk rollersensor L=7 - XUY748NB7N2

KopierKopier
TMSS - Fotoelektrisk rollersensor L=7

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved DC - 12...24 V

  • Maks utgangsstrøm - 35 mA

  • Nominell operasjonsradius - 100 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67K

  • Antall halvlederutganger med signalfunksjon - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916119631

Elnummer

4311651

Leverandørens varenummer

XUY748NB7N2

Typebeskrivelse

4311651

Nominell matespenning ved DC:

12...24 V

Maks utgangsstrøm:

35 mA

Nominell operasjonsradius:

100 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP67K

Antall halvlederutganger med signalfunksjon:

1

Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:

0

Analog utgang 0 V ... 10 V:

nei

Analog utgang 0 mA ... 20 mA:

nei

Analog utgang 4 mA ... 20 mA:

nei

Analog utgang -10 V ... 10 V:

nei

Type strømtilkobling:

Andre

Type bryterutgang:

Andre

Type bryterelement:

Programmerbar/konfigurerbar

Med avstengingsfunksjon:

nei

Drift-sikkerhetsklasse:

Kapslingsgrad 0

Spenningstype:

AC/DC

Forsterkerens bredde:

0 mm

Forsterkerens høyde:

0 mm

Forsterkerens lengde:

748 mm

Sensorens diameter:

0 mm

Indikering:

Andre

Installasjonsprosedyre:

Andre

Konstruksjonstype kapsling:

Sylinder, gjenget

Laserbeskyttelsesklasse:

Andre

Tomgangsstrøm:

35 mA

Lystype:

Andre

Omkoblingsfrekvens:

500 Hz

Omgivelsestemperatur:

0...50 °C

Kapslingsmateriale:

Andre

Materiale i kabeldeksel:

Andre

Materiale i fiberoptisk kjerne:

Plast

Med tidsfunksjon:

nei

AWG-nummer:

0

Fotoelektrisk rollersensor L=748mm 7 celler med en avstand på 93,1mm. 2 meter lang kabel IP50