TMSS - Induktiv givere Ø6.5 u/gj.PNP M8 - XS106B3PBM8

KopierKopier
TMSS - Induktiv givere Ø6.5 u/gj.PNP M8

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Mekanisk monteringsvilkår for sensor - Kant i kant

  • Bryteavstand - 2,5 mm

  • Type bryterelement - Normalt lukket kontakt (NC)

  • Type bryterutgang - PNP/PNP

  • Type strømtilkobling - Kontakt, M8

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916019092

Elnummer

4317210

Leverandørens varenummer

XS106B3PBM8

Typebeskrivelse

4317210

Mekanisk monteringsvilkår for sensor:

Kant i kant

Bryteavstand:

2,5 mm

Type bryterelement:

Normalt lukket kontakt (NC)

Type bryterutgang:

PNP/PNP

Type strømtilkobling:

Kontakt, M8

Konstruksjonstype kapsling:

Sylinder, glatt

Matespenningsområde:

12...24 V

Sensorens bredde:

0 mm

Sensorens høyde:

0 mm

Sensorens lengde:

42 mm

Sensorens diameter:

6,5 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Antall halvlederutganger med signalfunksjon:

1

Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:

0

Antall beskyttende halvlederutganger:

1

Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:

0

Type betjening:

Metallisk target

Type grensesnitt:

Uten

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:

Uten

Kapslingsbelegg:

Forniklet

Kan seriekobles:

nei

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:

200 mA

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

12...24 V

Spenningstype:

AC/DC

Omkoblingsfrekvens:

2500 Hz

Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:

nei

Kapslingsmateriale:

Metall

Trykkfast:

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Støybeskyttelse mot magnetiske felt:

Støysikker i magnetisk likefelt

Induktiv givere Ø6.5 u/gj.PNP M8 plugg BULK!