TMSS - Induktiv sensor M12 sylindrisk PNP NC Sn= 4 mm med 10 m kabel i ATEX - XS612B1PBL10EX
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Mekanisk monteringsvilkår for sensor - Kant i kant
Bryteavstand - 4 mm
Type bryterelement - Normalt lukket kontakt (NC)
Type bryterutgang - PNP/PNP
Type strømtilkobling - Kabel, radial
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916019597
Elnummer
4307648
Leverandørens varenummer
XS612B1PBL10EX
Typebeskrivelse
4307648
Mekanisk monteringsvilkår for sensor:
Kant i kant
Bryteavstand:
4 mm
Type bryterelement:
Normalt lukket kontakt (NC)
Type bryterutgang:
PNP/PNP
Type strømtilkobling:
Kabel, radial
Konstruksjonstype kapsling:
Sylinder, gjenget
Matespenningsområde:
12...48 V
Sensorens bredde:
0 mm
Sensorens høyde:
0 mm
Sensorens lengde:
53 mm
Sensorens diameter:
12 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Antall halvlederutganger med signalfunksjon:
1
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:
0
Antall beskyttende halvlederutganger:
1
Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:
0
Type betjening:
Metallisk target
Type grensesnitt:
Uten
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Uten
Kapslingsbelegg:
Forniklet
Kan seriekobles:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:
200 mA
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
12...48 V
Spenningstype:
AC/DC
Omkoblingsfrekvens:
2500 Hz
Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:
nei
Kapslingsmateriale:
Metall
Trykkfast:
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Andre
Støybeskyttelse mot magnetiske felt:
Støysikker i magnetisk likefelt


