Utgått

TMSS - Indutiv givere 40x40x117mm Sn=15mm AC/DC NO/NC PG13 - XS7C4A1MPG13

KopierKopier
TMSS - Indutiv givere 40x40x117mm Sn=15mm AC/DC NO/NC PG13

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Mekanisk monteringsvilkår for sensor - Kant i kant

  • Bryteavstand - 15 mm

  • Type bryterelement - Programmerbar/konfigurerbar

  • Konstruksjonstype kapsling - Kubisk

  • Matespenningsområde - 24...240 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119058131

Elnummer

4172406

Leverandørens varenummer

XS7C4A1MPG13

Typebeskrivelse

4172406

Mekanisk monteringsvilkår for sensor:

Kant i kant

Bryteavstand:

15 mm

Type bryterelement:

Programmerbar/konfigurerbar

Konstruksjonstype kapsling:

Kubisk

Matespenningsområde:

24...240 V

Sensorens bredde:

40 mm

Sensorens høyde:

40 mm

Sensorens lengde:

117 mm

Sensorens diameter:

0 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Type bryterutgang:

2 tråds

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Antall halvlederutganger med signalfunksjon:

1

Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:

0

Antall beskyttende halvlederutganger:

0

Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:

0

Type betjening:

Metallisk target

Type grensesnitt:

Uten

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:

Uten

Kapslingsbelegg:

Andre

Kan seriekobles:

nei

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:

200 mA

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:

24...240 V

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:

24...240 V

Nominell matespenning Us ved DC:

24...240 V

Spenningstype:

AC/DC

Omkoblingsfrekvens:

50 Hz

Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:

nei

Kapslingsmateriale:

Plast

Trykkfast:

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Støybeskyttelse mot magnetiske felt:

Støysikker i magnetisk like- og vekselfelt

Induktiv givere format rektangulær størrelse 40x40x117mm føleavstand Sn= 15mm utgang AC/DC NO/NC kontakt PG13