TMSS - Konfigurasjon kit for RFID reader standalone versjon PNP output - XGSZCNFAC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Frekvensområde - 0...13,56 MHz
Radioprotokoll - Andre
Maks rekkevidde - 0 mm
Type minne - FRAM/EEPROM
Kapslingsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916060643
Elnummer
4301671
Leverandørens varenummer
XGSZCNFAC
Typebeskrivelse
4301671
Frekvensområde:
0...13,56 MHz
Radioprotokoll:
Andre
Maks rekkevidde:
0 mm
Type minne:
FRAM/EEPROM
Kapslingsmateriale:
Plast
Bredde:
54 mm
Høyde:
1 mm
Dybde:
85,5 mm
Diameter:
0 mm
Vekt:
30 g
Beskyttelsesklasse IP:
IP65/IP67
Konfigurasjon kit for RFID reader standalone versjon PNP output. Standalone reader = XGCS491B201. Les mer på www.tesensors.com


