Utgått

TMSS - Lavtrykkstransmitter fra TE Sensors. Kan kombineres med ZMLP for lokalt display med digitale udgange - XMLPM01GC21F

KopierKopier
TMSS - Lavtrykkstransmitter fra TE Sensors. Kan kombineres med ZMLP for lokalt display med digitale udgange

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innkoblingstrykk - -1...1 bar

  • Gjengemål - Andre

  • Med manuell av/på-bryter - nei

  • Elektronisk utførelse - Ja

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65/IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916021811

Elnummer

4307188

Leverandørens varenummer

XMLPM01GC21F

Typebeskrivelse

4307188

Innkoblingstrykk:

-1...1 bar

Gjengemål:

Andre

Med manuell av/på-bryter:

nei

Elektronisk utførelse:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP65/IP67

Egnet som vakt:

Ja

Egnet som topunktsregulator:

nei

Egnet som begrenser:

nei

Maks. Arbeidstrykk:

1000 hPa

Startinnstilling:

-1000...1000 hPa

Utkoblingstrykk:

-1...1 bar

Sluttinnstilling:

-1000...1000 hPa

Trykk- koblingsdifferanse:

0 bar

Maks prøvetrykk:

3 bar

Bruddtrykk:

5 bar

Middels temperatur:

-15...125 °C

Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:

0...0 V

Nominell driftsspenning Ue ved DC:

12...24 V

Startverdi Måleområde trykk:

-100000 Pa

Sluttverdi måleområde trykk:

100000 Pa

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

0 kW

Bryteevne AC-3 (240 V):

0 kA

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

0 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

0 A

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Type strømtilkobling:

Andre

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

0

Justerbart strømområde:

0...0 A

Med håndbetjening:

nei

Med display:

nei

Eksplosjonssikker:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Diameter:

26 mm

Dybde:

55 mm

Trykktransmitter -1 til 1 bar med G1/4A han DIN 3852-E fluidforbindelse med FPM pakning og EN 175301-803-A elektrisk tilkobling. Output: 4-20mA. Max 44 psi, destruktionsTrykk 73 psi