TMSS - Muting arm til T muting 2 kryssene stråler- sender/mottaker fotoceller - XUSZAMT2XT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type utgang bryterelement OSSD - PNP
Type strømtilkobling - Andre
Sensorens høyde - 55 mm
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang - 0 mA
Oppløsning for lysgardin - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916027011
Elnummer
4321893
Leverandørens varenummer
XUSZAMT2XT
Typebeskrivelse
4321893
Type utgang bryterelement OSSD:
PNP
Type strømtilkobling:
Andre
Sensorens høyde:
55 mm
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:
0 mA
Oppløsning for lysgardin:
0 mm
Sikkerhetsfeltets overføringsområde:
3,5 m
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
24...24 V
Bølgelengde for sensor:
940 nm
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Antall halvlederutganger med signalfunksjon:
0
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:
0
Antall beskyttende halvlederutganger:
2
Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:
0
Fading er mulig:
nei
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Andre
Drift-sikkerhetsklasse:
Kapslingsgrad 0
Sensorens bredde:
50 mm
Sensorens lengde:
364 mm
Detekteringskapasitet for testenheter:
0 mm
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Kan seriekobles:
nei
Leveringsomfang av en-veissystem:
Sender og mottager
Omgivelsestemperatur:
-30...55 °C
Med dempefunksjon:
Ja
Overstyring mulig:
nei
Reaksjonstid:
100 ms
Redusert oppløsning:
Ja
Brytespenning av OSSD i høy tilstand:
24 V
Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1:
1
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Spenningstype:
DC
Med strålekoding:
nei
Klokkestyring mulig:
nei
Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:
nei
Med omstartsperre:
Ja
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja