Utgått

TMSS - Plugg til XCMD NC+NO 15m PvR - ZCMC21L15

KopierKopier
TMSS - Plugg til XCMD NC+NO 15m PvR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 2

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Andre

  • Type stikkontakt på montasjesiden - Hannkontakt (støpsel)

  • Kabellengde - 15 m

  • Materiale i kabeldeksel - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119621069

Elnummer

4350306

Leverandørens varenummer

ZCMC21L15

Typebeskrivelse

4350306

Antall poler:

2

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:

Andre

Type stikkontakt på montasjesiden:

Hannkontakt (støpsel)

Kabellengde:

15 m

Materiale i kabeldeksel:

Andre

Kabelframføring på anleggsside:

Vinklet

Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:

Andre

Type kontakt tilkoblingsside:

Hannkontakt (støpsel)

Kabelframføring på kapslinsside:

Andre

Halogenfri:

nei

Farge på kabelmantel:

Svart

Med LED-visning:

nei

Skjermet:

nei

Kabeltype:

Flerpolet

Vulkanisere:

nei

Materiale kontakthus:

Andre

Kontaktoverflatens materiale:

Andre

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

0...70 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:

0...70 °C

Merkestrøm In:

0 A

Merkespenning:

0 V

Gjennomgangsmotstand:

0 mOhm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Plugg for XCMD endebryter med NC+NO snap action kontaker. Med 15 meter PvR kabel. Les mer og find 3D tegninger, datablade mm. På www.tesensors.com