TMSS - Pressostat 3 - 150 psig NC+NO - 9012GAW25
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innkoblingstrykk - 0,2...10,3 bar
Gjengemål - Andre
Med manuell av/på-bryter - nei
Elektronisk utførelse - nei
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916086209
Elnummer
4307423
Leverandørens varenummer
9012GAW25
Typebeskrivelse
4307423
Innkoblingstrykk:
0,2...10,3 bar
Gjengemål:
Andre
Med manuell av/på-bryter:
nei
Elektronisk utførelse:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Egnet som vakt:
nei
Egnet som topunktsregulator:
nei
Egnet som begrenser:
nei
Maks. Arbeidstrykk:
32750,1 hPa
Startinnstilling:
200...10300 hPa
Utkoblingstrykk:
0,2...10,3 bar
Trykk- koblingsdifferanse:
0 bar
Maks prøvetrykk:
0 bar
Bruddtrykk:
0 bar
Middels temperatur:
-40...121 °C
Nominell driftsspenning Ue ved DC:
125...250 V
Startverdi Måleområde trykk:
0 Pa
Sluttverdi måleområde trykk:
0 Pa
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
0 kW
Bryteevne AC-3 (240 V):
0 kA
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
0 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
0 A
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Antall hovedkontakter normalt lukket:
2
Antall hovedkontakter normalt åpne:
2
Med håndbetjening:
nei
Med display:
nei
Eksplosjonssikker:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Høyde:
5,55 mm
Bredde:
3,5 mm
Dybde:
2,63 mm


