Utgått

TMSS - PUR kabel M12 8p hun rett 20m - XZCP29P12L20

KopierKopier
TMSS - PUR kabel M12 8p hun rett 20m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 8

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - M12

  • Type stikkontakt på montasjesiden - Hunnkontakt

  • Kabellengde - 20 m

  • Materiale i kabeldeksel - PUR (Polyuretan)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119622288

Elnummer

4304176

Leverandørens varenummer

XZCP29P12L20

Typebeskrivelse

4304176

Antall poler:

8

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:

M12

Type stikkontakt på montasjesiden:

Hunnkontakt

Kabellengde:

20 m

Materiale i kabeldeksel:

PUR (Polyuretan)

Kabelframføring på anleggsside:

Rett

Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:

Andre

Type kontakt tilkoblingsside:

Hunnkontakt

Kabelframføring på kapslinsside:

Andre

Halogenfri:

nei

Farge på kabelmantel:

Grå

Med LED-visning:

nei

Skjermet:

nei

Kabeltype:

Flerpolet

Vulkanisere:

nei

Materiale kontakthus:

Andre

Kontaktoverflatens materiale:

Andre

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-50...80 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:

-25...80 °C

Merkestrøm In:

2 A

Merkespenning:

30 V

Gjennomgangsmotstand:

5 mOhm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

PRE WIRED CONNECT M12 8 PIN STRAIGHT FEM