TMSS - REFLEKSBRIKKE 80 MM XUZC80 - XUZC80
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Høyde - 0 mm
Bredde - 0 mm
Ytre diameter - 80 mm
Antall festehull - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916061022
Elnummer
4318918
Leverandørens varenummer
XUZC80
Typebeskrivelse
4318918
Form:
Rund
Høyde:
0 mm
Bredde:
0 mm
Ytre diameter:
80 mm
Antall festehull:
0
Selvklebende montering:
nei
Med gjengebolter:
nei
Refleksbrikke Ø80mm for fotocelle