TMSS - RFID kompakt smart antenne M12 - XGCS490B201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Frekvensområde - 0...13,56 MHz
Radioprotokoll - ISO 15693
Maks rekkevidde - 70 mm
Type minne - Andre
Kapslingsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916060346
Elnummer
4306661
Leverandørens varenummer
XGCS490B201
Typebeskrivelse
4306661
Frekvensområde:
0...13,56 MHz
Radioprotokoll:
ISO 15693
Maks rekkevidde:
70 mm
Type minne:
Andre
Kapslingsmateriale:
Andre
Bredde:
40 mm
Høyde:
40 mm
Dybde:
40 mm
Diameter:
22 mm
Vekt:
57 g
Beskyttelsesklasse IP:
IP65/IP67
RFID kompakt smart antenne med M12 hanstik. Til Ø22mm montage. 24V DC. IP69K


