TMSS - RFID sikkerhetsdørbryter serie-mode med unik kodning M12 - XCSRC12M12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall halvlederutganger med signalfunksjon - 0
Type strømtilkobling - Kontakt, M12
Type bryterutgang - PNP
Konstruksjonstype kapsling - Kubisk
Beskyttet bryteravstand AV - 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916059296
Elnummer
4303957
Leverandørens varenummer
XCSRC12M12
Typebeskrivelse
4303957
Antall halvlederutganger med signalfunksjon:
0
Type strømtilkobling:
Kontakt, M12
Type bryterutgang:
PNP
Konstruksjonstype kapsling:
Kubisk
Beskyttet bryteravstand AV:
35 mm
Beskyttet bryteravstand PÅ:
10 mm
Mekanisk monteringsvilkår for sensor:
Andre
Bryteavstand:
35 mm
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:
0
Antall beskyttende halvlederutganger:
0
Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:
5
Type betjening:
Magnet
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Andre
Sensorens bredde:
15 mm
Sensorens høyde:
108,5 mm
Sensorens lengde:
30 mm
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Kapslingsmateriale:
Andre
Kapslingsbelegg:
Ubehandlet
SIL iflg. IEC 61508:
3
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Level e
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:
60 mA
Omgivelsestemperatur:
-25...70 °C
Min. utgangsstrøm:
60 mA
Nominell forsyningsspenning ved DC:
24...24 V
Spenningstype:
DC
Tverr-/kortsluttsidentifisering mulig:
Ja
Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
Med statusindikering:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Serie-mode modellen er til serieforbindelse af sikkerhetsdørbrytererne. Modellen har et M12 5pin stik i hver ende og kræver derved ikke T eller Y stik for at kunne forbindes med hinanden. Der kan sidde op til 20 sikkerhetsdørbryterer i én serie og kan kobles op mod et simpelt sikkerhedsrelæ med 2 OSSD inputs. Denne model er fabriksparret med tag og kan ikke parres med et nyt tag. Det giver maks beskyttelse mod bevidst forsøg på at "snyde" sikkerhetsdørbryteren. Få den højeste type beskyttelse med disse nye produkter, selv ved serieforbindelse af produkterne; SIL3, PLe, Kat.4. Læs mere på www.tesensors.com


