TMSS - RFID sikkerhetsdørbryter single-mode unik kodning M12 - XCSRC10M12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall halvlederutganger med signalfunksjon - 0
Type strømtilkobling - Kontakt, M12
Type bryterutgang - PNP
Konstruksjonstype kapsling - Kubisk
Beskyttet bryteravstand AV - 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916059326
Elnummer
4303953
Leverandørens varenummer
XCSRC10M12
Typebeskrivelse
4303953
Antall halvlederutganger med signalfunksjon:
0
Type strømtilkobling:
Kontakt, M12
Type bryterutgang:
PNP
Konstruksjonstype kapsling:
Kubisk
Beskyttet bryteravstand AV:
35 mm
Beskyttet bryteravstand PÅ:
10 mm
Mekanisk monteringsvilkår for sensor:
Andre
Bryteavstand:
35 mm
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:
0
Antall beskyttende halvlederutganger:
0
Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:
5
Type betjening:
Magnet
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Andre
Sensorens bredde:
15 mm
Sensorens høyde:
108,5 mm
Sensorens lengde:
30 mm
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Kapslingsmateriale:
Andre
Kapslingsbelegg:
Ubehandlet
SIL iflg. IEC 61508:
3
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Level e
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:
60 mA
Omgivelsestemperatur:
-25...70 °C
Min. utgangsstrøm:
60 mA
Nominell forsyningsspenning ved DC:
24...24 V
Spenningstype:
DC
Tverr-/kortsluttsidentifisering mulig:
Ja
Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
Med statusindikering:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Single-mode modellen er beregnet til point-to-point forbindelsen fra føler til controller og anbefales til den mere avancerede sikkerhedsløsning med mange låger. Denne model er fabriksparret med tag og kan ikke parres med et nyt tag. Det giver maks beskyttelse mod bevidst forsøg på at "snyde" sikkerhetsdørbryteren. Få den højeste type beskyttelse med disse nye produkter; SIL3, PLe, Kat.4. Læs mere på www.tesensors.com