TMSS - Snorbryter dobbelsidet 2x100m - XY2CEDC297
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 2
Maks lengde trekkesnor - 100 m
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916064887
Elnummer
4307219
Leverandørens varenummer
XY2CEDC297
Typebeskrivelse
4307219
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
2
Maks lengde trekkesnor:
100 m
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Antall vekselkontakter:
0
Med visning av trekkkraft:
nei
Farge:
Rød
Omgivelsestemperatur:
-25...70 °C
Snorbryter dobbelsidet 2x100m -silikonebelg - gummi reset knap - med 230V gul lys indikator - 1 NC + 1 NO


